3M-4026-25MMX33M 4026 PU-Schaumstoff-Klebeband m. Acrylatklebstoff 25mm x 33m
3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:402625
Rubix:755650
Hersteller:7000116031
EAN:53134375049974
Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | hochtemperatur-acryl (klebstoff), urethan (trägermaterial), verdichtetes kraftpapier (trennfolie) |
Dokumente
Produktdetails : 3M-4026-25MMX33M 4026 PU-Schaumstoff-Klebeband m. Acrylatklebstoff 25mm x 33m
Das doppelseitige Schaumstoffband 4026 von 3M kombiniert einen Hochtemperatur-Acrylklebstoff mit einem Träger aus offenzelligem Polyurethanschaum. Es eignet sich zum Kleben, Befestigen und Montieren zahlreicher Materialien.
Eigenschaften:
Dieses Band basiert auf einem offenzelligen Polyurethanschaum, kombiniert mit einem festen Acrylklebstoff des Typs A20. Diese Kombination erleichtert das Kleben, Befestigen und Montieren verschiedener Untergründe, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, vorbehaltlich eines Schutzes vor direkter Exposition. Der Klebstoff behält eine hohe Endhaftung bei und widersteht hohen Temperaturen sowie Lösungsmitteln. Seine statische Scherfestigkeit bleibt stabil, und die Verbindungsfestigkeit nimmt mit der Zeit zu. Die ursprünglich weiße natürliche Farbe des Schaumstoffs kann sich unter dem Einfluss von UV-Strahlung zu einem hellen Gelb entwickeln, ohne dass dies die Leistung beeinträchtigt.
Spezifikationen:
• Nenndicke: 1,6 mm (Toleranz: 1,14 bis 2,03 mm)
• Dichte des Schaumstoffs: 290 kg/m³
• Länge: 33 m
• Verfügbare Breiten: 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm und 1200 mm, auch auf Zuschnitt (Schnitttoleranz: ± 0,8 mm)
• Klebstofftyp: Hochtemperatur-Acrylklebstoff A20
• Trennpapier: grünes kariertes Papier, Dicke 0,08 mm
• Anzahl der Klebeflächen: doppelseitig
• Bruchdehnung: 100 %
• Bruchkraft: 1240 kPa
• Dynamische Abreißfestigkeit: 275 kPa
• Statisches Scherverhalten (Fläche von 3,22 cm², Haltedauer 10.000 Minuten): 2000 g bei 22 °C, 1000 g bei 49 °C, 1000 g bei 66 °C, 750 g bei 93 °C
• Temperaturbeständigkeit: bis 193 °C bei kurzer Dauer und 104 °C bei längerer Dauer
• Kälteflexibilität: keine Rissbildung festgestellt bei -30 °C beim Aufwickeln um einen Dorn mit 6,4 mm Durchmesser
• Wärmeleitfähigkeit: 0,062 W/m·K
• Dielektrizitätskonstante: 200 bis 300 Volt pro 0,025 mm
• Lagerdauer: 24 Monate in der Originalverpackung, zwischen 15 °C und 25 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %
• Farbe: natürlich, von Weiß bis Hellgelb
Eigenschaften:
Dieses Band basiert auf einem offenzelligen Polyurethanschaum, kombiniert mit einem festen Acrylklebstoff des Typs A20. Diese Kombination erleichtert das Kleben, Befestigen und Montieren verschiedener Untergründe, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, vorbehaltlich eines Schutzes vor direkter Exposition. Der Klebstoff behält eine hohe Endhaftung bei und widersteht hohen Temperaturen sowie Lösungsmitteln. Seine statische Scherfestigkeit bleibt stabil, und die Verbindungsfestigkeit nimmt mit der Zeit zu. Die ursprünglich weiße natürliche Farbe des Schaumstoffs kann sich unter dem Einfluss von UV-Strahlung zu einem hellen Gelb entwickeln, ohne dass dies die Leistung beeinträchtigt.
Spezifikationen:
• Nenndicke: 1,6 mm (Toleranz: 1,14 bis 2,03 mm)
• Dichte des Schaumstoffs: 290 kg/m³
• Länge: 33 m
• Verfügbare Breiten: 6 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm und 1200 mm, auch auf Zuschnitt (Schnitttoleranz: ± 0,8 mm)
• Klebstofftyp: Hochtemperatur-Acrylklebstoff A20
• Trennpapier: grünes kariertes Papier, Dicke 0,08 mm
• Anzahl der Klebeflächen: doppelseitig
• Bruchdehnung: 100 %
• Bruchkraft: 1240 kPa
• Dynamische Abreißfestigkeit: 275 kPa
• Statisches Scherverhalten (Fläche von 3,22 cm², Haltedauer 10.000 Minuten): 2000 g bei 22 °C, 1000 g bei 49 °C, 1000 g bei 66 °C, 750 g bei 93 °C
• Temperaturbeständigkeit: bis 193 °C bei kurzer Dauer und 104 °C bei längerer Dauer
• Kälteflexibilität: keine Rissbildung festgestellt bei -30 °C beim Aufwickeln um einen Dorn mit 6,4 mm Durchmesser
• Wärmeleitfähigkeit: 0,062 W/m·K
• Dielektrizitätskonstante: 200 bis 300 Volt pro 0,025 mm
• Lagerdauer: 24 Monate in der Originalverpackung, zwischen 15 °C und 25 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %
• Farbe: natürlich, von Weiß bis Hellgelb
Stärken
• Eine hohe Endhaftung begrenzt die Gefahr des Ablösens über die Zeit
• Die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Lösungsmitteln erweitert das Einsatzgebiet im industriellen Umfeld
• Die statische Scherfestigkeit stabilisiert die Verbindung unter Belastung
• Die Verbindungsfestigkeit nimmt nach dem Anbringen zu, was die Langzeithaltbarkeit verbessert
• Die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Lösungsmitteln erweitert das Einsatzgebiet im industriellen Umfeld
• Die statische Scherfestigkeit stabilisiert die Verbindung unter Belastung
• Die Verbindungsfestigkeit nimmt nach dem Anbringen zu, was die Langzeithaltbarkeit verbessert
Anwendungen
Dieses Schaumstoffband wird für Klebe-, Befestigungs- und Montagearbeiten auf verschiedenen Untergründen eingesetzt. Seine Verwendung eignet sich für Innenumgebungen und, vorbehaltlich eines Schutzes vor direkter Exposition, für Außenumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 248x324x324 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6238 g |
| Breite | 25 mm |
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | hochtemperatur-acryl (klebstoff), urethan (trägermaterial), verdichtetes kraftpapier (trennfolie) |
| Stärke | 1,6 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen