7100119487 Scotch 27 Glasfasergewebeband, Weiss, 12mm x 20m, 0,18mm

3M™ Glasfasergewebeband 27U

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:N85300
Rubix:3680897
Hersteller:7100119487
EAN:04001895832567
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite12 mm
Länge20 m
Stärke0,178 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100119487 Scotch 27 Glasfasergewebeband, Weiss, 12mm x 20m, 0,18mm


Das 3M™ Glasfasergewebeband 27U ist ein 0,178 mm dickes gewebtes Glasfaser-Isolierband mit einem druckempfindlichen wärmehärtbaren Gummi-Klebstoff. Das Klebeband wurde für den Einsatz bei trockenen 600 V-Anwendungen entwickelt, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Für den Korrosionsschutz wurde das Glasgewebeband speziell behandelt und vorbereitet. Das Glasgewebe schrumpft, verrottet und entzündet sich nicht, besitzt eine hohe Zugfestigkeit und ist bedruckbar. Das Trägermaterial ist speziell darauf ausgelegt, um die Gratbildung beim Schneiden oder Abrollen des Klebebandes zu reduzieren.
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Stärken


• 178 Mikrometer gewebtes Glasfasergewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtbarem Gummi-Klebstoff
• Entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern
• Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet
• Kanteneinreißfest, abriebfest und anpassungsfähig
• Zur Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht- und Querisolierung
• Bedruckbar
• Elastisch für optimale Oberflächenanpassung
• Hervorragende Absorbtion von Harzen und Lacken

Anwendungen

Zum Schutz vor stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung, als Kabelschutz bei Löt- und Schweißarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Breite12 mm
Länge20 m
Stärke0,178 mm
Farbeweiß
Werkstoffglasgewebe
Spannung600 V
Max. Temperatur150 °C
333,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
397,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage