7000057485 Scotchrap 50 Korrosionsschutzb, Schwarz, 100mm x 30m, 0,25mm
3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 50
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000057485
Rubix:3680871
Hersteller:7000057485
EAN:00054007106463

Produktdetails : 7000057485 Scotchrap 50 Korrosionsschutzb, Schwarz, 100mm x 30m, 0,25mm
Metallische Rohrleitungen dauerhaft vor Korrosion zu schützen: das ist die Funktion des Vinylbands Scotchrap™ 50 von 3M. Seine PVC-Formulierung und sein hochhaftender Klebstoff gewährleisten eine wirksame Anwendung auf Rohrleitungen, Verbindungsstücken und elektrischen Kabelkanälen, sowohl im Außenbereich als auch im erdverlegten Bereich.
Eigenschaften:
Das Band Scotchrap™ 50 kombiniert einen PVC-Träger mit einem stark klebenden Kautschukklebstoff, formuliert zum Schutz vor Korrosion oberirdischer oder erdverlegter metallischer Rohrleitungssysteme. Es widersteht der Einwirkung von Salzwasser, Säuren und Laugen des Bodens, gängigen Chemikalien, chemischen Dämpfen sowie Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Seine Anschmiegsamkeit erleichtert das Anbringen auf Verbindungsstücken und Fugen von laminierten Rohrsystemen und elektrischen Kabelkanälen. Stoß-, abrieb-, durchstoß- und reißfest, behält es elektrisch isolierende Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich bei. Sein Anbringen erfordert kein Werkzeug, was die Umsetzung vor Ort vereinfacht. Die Verwendung eines kompatiblen Rohrgrundiermittels ist erforderlich, um die Haftung auf Metalloberflächen zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Dicke: 0,25 mm
• Gesamtdicke des Bands ohne Trennschicht: 0,3 mm
• Verfügbare Breiten: 25,4 mm, 50,8 mm und 101,6 mm
• Rollenlänge: 30,5 m
• Haftkraft: 21,9 N/100 mm
• Haftung auf Stahl: 0,33 kN/m bei -12 °C, 0,22 kN/m bei 23 °C
• Haftung auf Träger: 0,33 kN/m bei -12 °C, 0,22 kN/m bei 23 °C
• Abrollen der Rolle: 0,18 kN/m
• Reißfestigkeit: 3,5 kN/m
• Bruchdehnung: 100 % bei -12 °C, 200 % bei 23 °C
• Elektrolytischer Korrosionsfaktor: 0,9
• Träger: PVC
• Klebstofftyp: Kautschuk
• Farbe: schwarz, Träger und Klebstoff
• Wasserdampfdurchlässigkeit: 1,0 (645 cm²/24 h)
• Feuchtigkeitsaufnahme: 0,30 %
• Dielektrische Durchschlagspannung: 12 kV
• Alterungsbeständigkeit (Weatherometer 3M): 100 Stunden
• Installationstemperaturbereich: von -12 °C bis 65,6 °C
• Betriebstemperaturbereich: von -48 °C bis 80 °C
• Haltbarkeit: 5 Jahre, bei Lagerung zwischen 10 °C und 27 °C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 75 %
Eigenschaften:
Das Band Scotchrap™ 50 kombiniert einen PVC-Träger mit einem stark klebenden Kautschukklebstoff, formuliert zum Schutz vor Korrosion oberirdischer oder erdverlegter metallischer Rohrleitungssysteme. Es widersteht der Einwirkung von Salzwasser, Säuren und Laugen des Bodens, gängigen Chemikalien, chemischen Dämpfen sowie Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. Seine Anschmiegsamkeit erleichtert das Anbringen auf Verbindungsstücken und Fugen von laminierten Rohrsystemen und elektrischen Kabelkanälen. Stoß-, abrieb-, durchstoß- und reißfest, behält es elektrisch isolierende Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich bei. Sein Anbringen erfordert kein Werkzeug, was die Umsetzung vor Ort vereinfacht. Die Verwendung eines kompatiblen Rohrgrundiermittels ist erforderlich, um die Haftung auf Metalloberflächen zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Dicke: 0,25 mm
• Gesamtdicke des Bands ohne Trennschicht: 0,3 mm
• Verfügbare Breiten: 25,4 mm, 50,8 mm und 101,6 mm
• Rollenlänge: 30,5 m
• Haftkraft: 21,9 N/100 mm
• Haftung auf Stahl: 0,33 kN/m bei -12 °C, 0,22 kN/m bei 23 °C
• Haftung auf Träger: 0,33 kN/m bei -12 °C, 0,22 kN/m bei 23 °C
• Abrollen der Rolle: 0,18 kN/m
• Reißfestigkeit: 3,5 kN/m
• Bruchdehnung: 100 % bei -12 °C, 200 % bei 23 °C
• Elektrolytischer Korrosionsfaktor: 0,9
• Träger: PVC
• Klebstofftyp: Kautschuk
• Farbe: schwarz, Träger und Klebstoff
• Wasserdampfdurchlässigkeit: 1,0 (645 cm²/24 h)
• Feuchtigkeitsaufnahme: 0,30 %
• Dielektrische Durchschlagspannung: 12 kV
• Alterungsbeständigkeit (Weatherometer 3M): 100 Stunden
• Installationstemperaturbereich: von -12 °C bis 65,6 °C
• Betriebstemperaturbereich: von -48 °C bis 80 °C
• Haltbarkeit: 5 Jahre, bei Lagerung zwischen 10 °C und 27 °C, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 75 %
Stärken
• Hohe UV-Beständigkeit, gewährleistet einen dauerhaften Schutz im Außenbereich
• Werkzeuglose Verlegung, vereinfacht die Installation auf der Baustelle
• Hohes Haftvermögen, gewährleistet eine korrosions- und stoßbeständige Fuge
• Weiter Betriebstemperaturbereich, ermöglicht eine Verwendung in unterschiedlichen klimatischen Umgebungen
• Elektrisch isolierende Eigenschaften, trägt zur Sicherheit der Installationen bei
• Flammhemmender Charakter, begrenzt die Ausbreitung von Flammen
• Werkzeuglose Verlegung, vereinfacht die Installation auf der Baustelle
• Hohes Haftvermögen, gewährleistet eine korrosions- und stoßbeständige Fuge
• Weiter Betriebstemperaturbereich, ermöglicht eine Verwendung in unterschiedlichen klimatischen Umgebungen
• Elektrisch isolierende Eigenschaften, trägt zur Sicherheit der Installationen bei
• Flammhemmender Charakter, begrenzt die Ausbreitung von Flammen
Anwendungen
Dieses Band findet seinen Platz auf metallischen Rohrleitungsnetzen der Bereiche Energie, Wasseraufbereitung, Gas und industrielle Anlagen, zum Schutz oberirdischer wie erdverlegter Rohrleitungen. Es wird außerdem auf laminierten elektrischen Kabelkanälen verwendet, im Innen- wie im Außenbereich, zum Schutz von Verbindungsstücken und Fugen, die der Witterung ausgesetzt sind. Ein Auftragen auf sauberer, trockener und fettfreier Oberfläche wird empfohlen, mit vorheriger Grundierung zur Verstärkung der Haftung an unregelmäßigen Stellen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1109 g |
|---|---|
| Breite | 101,6 mm |
| Länge | 30,5 m |
| Stärke | 0,25 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | pvc |
| Min. Temperatur | -48 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.002,60 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.193,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage