7100184804 Temflex Vinyl-Isolierband 165, Grau, 19mm x 20m
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:TEMFLEX 165 19MM X 20M GREY
Rubix:3680874
Hersteller:7100184804
EAN:04054596614130

Dokumente
Produktdetails : 7100184804 Temflex Vinyl-Isolierband 165, Grau, 19mm x 20m
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein hochwertiges 0,15 mm dickes, universell einsetzbares Isolierband in hoher Qualität. Es ist hochbeständig gegen Feuchtigkeit und sich ändernde Witterungsbedingungen. Es ist ein flammhemmendes Polyvinylchlorid-Band (PVC) und anpassungsfähig in der Anwendung. Das 3M Temflex 165 Klebeband bietet hervorragenden mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Es handelt sich um ein UL-gelistetes und CSA-zertifiziertes Isolierband. Bei der Herstellung werden keine Lösungsmittel verwendet*. (*Gilt nicht für die Gelb/Grünen Produkte)
Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für das Primärisolieren von Leitungen und Kabeln (Niederspannung), Reparaturen und Anschlüsse. Dieses Isolierband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Stärken
• Beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Lösemittel und Säuren
• Schwer entflammbar, wirkt der Korrosion bei elektrischen Leitern entgegen
• Gefertigt aus langlebigem PVC
• Kompatibel mit Kautschuk und synthetischen Spleißmassen
• Temperaturbeständig von 0 °C bis 90 °C
• UL-gelistet, CSA- und VDE-zertifiziert
• Ohne Lösungsmittel hergestellt
• 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl
• Zu 100 % lösemittelfreier innovativer neuer Herstellungsprozess mit geringeren Emissionen (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
• 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl
Anwendungen
Isolierung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 20 m |
| Stärke | 0,15 mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | pvc |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
220,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




