Referenzen
Tesa:56341-00027-03
Rubix:772792
EAN:4042448043993





Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 2,75 m |
| Werkstoff | acrylbeschichtetes gewebe (träger) |
Produktdetails : 56341-00027-04 Gewebeband Extra Power
Tesa extra Power Perfect steht für die Premiumklasse unter den Reparaturklebebändern von Tesa®. Dieses vielseitige Klebeband ist ein hochwertiges, gewebearmiertes Klebeband, das für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen geeignet ist. Dieses Gewebeband lässt sich leicht von Hand reißen, ist dennoch sehr reißfest und zeichnet sich durch Wetterbeständigkeit und langanhaltende Haltbarkeit aus. Das Gewebeband ist nicht nur in einer großen Farbauswahl erhältlich. Es ist außerdem beschreibbar, was es zu einem universellen Klebeband macht, das sich perfekt zum Basteln, Markieren, Reparieren und Buchbinden eignet.
Gewebeband Extra Power
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 2,75 m |
| Werkstoff | acrylbeschichtetes gewebe (träger) |
| Stärke | 0,31 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | gewebeband |
| Zolltarifcode | 59061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std