AS2201F-G02-08W2D Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201F-G02-08W2D
Rubix:2326013
AS2201F-G02-08W2D Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypeingang: g 1/4 (buchse/gewinde); ausgang: one-touch-steckanschluss für schlauch ø8 mm
Typas2201f-g02-08w2d drosselrückschlagventil (serie as21f-w2d)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201F-G02-08W2D Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypeingang: g 1/4 (buchse/gewinde); ausgang: one-touch-steckanschluss für schlauch ø8 mm
Typas2201f-g02-08w2d drosselrückschlagventil (serie as21f-w2d)
Werkstoffpbt (gehäuse a); messing (gehäuse b, chemisch vernickelt)
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas21f-w2d
15,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage