Referenzen
SMC:AS2201FS-U01-06
Rubix:2175473
Hersteller:AS2201FS-U01-06
EAN:3618035541251

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | einlass: mit gewinde; auslass: einsteck-anschluss (stecker) |
|---|---|
| Typ | drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2201FS-U01-06 Drosselrückschlagventil
Durch ihr geringes Gewicht, ihre Kompaktheit und ihre präzise Steuerung sind diese Drehzahlregler die richtige Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Drehzahlregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.
Stärken
-Großer Durchfluss im Inline-Stil
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | einlass: mit gewinde; auslass: einsteck-anschluss (stecker) |
|---|---|
| Typ | drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | polybutylenterephthalat, messing |
| Durchsatz | 13800 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen