AS2301F-01-04S Drosselrückschlagventil
Geschwindigkeitsregler Serie AS3000
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2301F-01-04S
Rubix:2174387
Hersteller:00002607
EAN:3618035538695
Produktdetails : AS2301F-01-04S Drosselrückschlagventil
Die -FG-Serie ist mit Anwendungen kompatibel, die kein Kupfer zulassen, und kann auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Spülen mit viel Wasser Standard-Durchflussregler beschädigen würde, wie z. B. bei Verpackungsanwendungen oder in der Lebensmittelindustrie. Diese Serie wurde entwickelt, um maximale Kontrolle zu bieten, indem die Anzahl der Umdrehungen der Stellschraube auf bis zu 10 erhöht wird. Das Gehäuse und der Einsteller sind aus hochschlagfestem, weißem Harz gefertigt, um ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Diese Serie umfasst auch die SMC-Schnellkupplungen, die für Rohraußendurchmesser von 4 bis 12 mm erhältlich sind.
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/8' außengewinde |
|---|---|
| Typ | as-a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage