AS4200-04-S Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeits-Controller AS4200-04-S

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS4200-04-S
Rubix:3058674
Hersteller:00002985
EAN:3618035532358
AS4200-04-S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/2' männlich
Typas

Produktdetails : AS4200-04-S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/2' männlich
Typas
26,96 exkl. MwSt.
/ Stück
32,08 inkl. MwSt.