Referenzen
Germant:4320101200K100
Rubix:3090155
EAN:4251395700679


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 4320101200K100 Trennscheibe INOX 125x1,6x22,2mm
- Trennscheibe INOX 230 mm
- Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung
- Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung
- Durchmesser: 230 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm
- Stärke: 1 mm
- Form: gerade
- Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung
- Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung
- Durchmesser: 230 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22,2 mm
- Stärke: 1 mm
- Form: gerade
Trennscheibe INOX 125x1,6x22,2mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,2 mm |
| Form | gerade |
| Körnung | 46 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | a46 q bf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- roebuck:866818
- rubix:2861255
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
1,18 € exkl. MwSt./ Stück