858609 Gerade Einschraubverschraubung Messing vernickelt 15-R1/2
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:858609
Rubix:3235260
EAN:3660338136795


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | r1/2 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 15 mm |
Produktdetails : 858609 Gerade Einschraubverschraubung Messing vernickelt 15-R1/2
Gehäuse und Mutter aus vernickeltem Messing, Doppelkegel aus Messing. Zur Montage von Rohren aus Polyurethan, Polyamid, Kupfer, Aluminium und Stahl.
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl
Gerade Einschraubverschraubung Messing vernickelt 15-R1/2
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r1/2 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 15 mm |
| Werkstoff | messing vernickelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen