869365 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 8X6-R1/4

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE KONISCH, NICHT ORIENTIERBAR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:869365
Rubix:3235290
EAN:3660338231094
869365 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 8X6-R1/4

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 28 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869365 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 8X6-R1/4


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 8X6-R1/4

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 28 mm
Werkstoffmessing vernickelt
1,56 exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std