869381 Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 12X10-R3/8
WINKELANSCHLUSS, NICHT ORIENTIERBAR KONISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:734335
Mecaline:869381
Rubix:3235196
EAN:3660338231230


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | r3/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 869381 Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 12X10-R3/8
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R). Befestigung mit Mutter.
Druck: 0 bis 15 bar. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl.
Druck: 0 bis 15 bar. Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl.
Push-ON Winkelverschraubung mit Außengewinde 12X10-R3/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r3/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Gewindeart | kegelförmig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std