869363 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 6X4-R1/4

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE KONISCH, NICHT ORIENTIERBAR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:734313
Mecaline:869363
Rubix:3235280
EAN:3660338231070
869363 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 6X4-R1/4

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869363 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 6X4-R1/4


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 6X4-R1/4

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/4 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Werkstoffmessing vernickelt
1,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.