Referenzen
Parker:F3BPL4/6-1/8
Rubix:1760549
Hersteller:F3BPL4/6-1/8
EAN:0886357106387


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 in |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 4x6 |
Produktdetails : F3BPL4/6-1/8 F3BPL 4/6-1/8
Material des Gehäuses: vernickeltes Messing
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4x6
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Gewicht: 0,016
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4x6
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Gewicht: 0,016
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 in |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 4x6 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Gewindeart | bspt |
| Typ | bolzenverschraubung |
| Modell | f3bpl |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,20 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
87,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort