859242 Push-ON T-Stück m. O-Ring 6/4-G1/8 Messing vernickelt
T-STÜCK, AUSSENGEWINDE ZYLINDRISCH, ORIENTIERBAR
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:859242
Rubix:3236248
EAN:3660338142673


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | g1/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 6 mm |
Produktdetails : 859242 Push-ON T-Stück m. O-Ring 6/4-G1/8 Messing vernickelt
Material: vernickeltes Messing.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Temperatur: -20 bis +80 °C
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Temperatur: -20 bis +80 °C
Push-ON T-Stück m. O-Ring 6/4-G1/8 Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g1/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 6 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen