840792 Gerade Einschraubverschraubung AG 6-G1/4
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH, NSF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840792
Rubix:3235168
EAN:3660338061011

Dokumente
Produktdetails : 840792 Gerade Einschraubverschraubung AG 6-G1/4
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -15 bis +200 °C
Für Rohrleitungen: PA12, PA11, PU Shore 98, PTFE.
Lebensmittelnormen: NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Gewinde: konform mit der Norm: ISO 228 Klasse A
Vernickeltes Messing, lebensmittelgeeignet. Dichtung: FKM, lebensmitteltauglich. Ring aus PTFE.
Betriebsstemperatur: -15 bis +200 °C
Für Rohrleitungen: PA12, PA11, PU Shore 98, PTFE.
Lebensmittelnormen: NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Gewinde: konform mit der Norm: ISO 228 Klasse A
Vernickeltes Messing, lebensmittelgeeignet. Dichtung: FKM, lebensmitteltauglich. Ring aus PTFE.
Gerade Einschraubverschraubung AG 6-G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen