853329 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

SCHWENKBARE PARALLEL-WINKELSTECKVERSCHRAUBUNG - MINI

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:853329
Rubix:3236192
EAN:3660338094835
853329 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 853329 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 26
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
1,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std