853097 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 8-3/8G

L-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853097
Rubix:3049211
EAN:3660338092770
853097 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 8-3/8G

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g3/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853097 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 8-3/8G


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g3/8
Anschluss 28
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std