QS-G1/4-6-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G1/4-6-I
Rubix:215956
Hersteller:186108
EAN:4052568039202
QS-G1/4-6-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/4 in
Anschluss 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G1/4-6-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x50x20 mm
Bruttogewicht17,5 g
Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/4 in
Anschluss 26 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (schlauchdichtung);hochlegierter edelstahl (komponente der schlauchklemme)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-10 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std