884283 Push-In Winkelverschraubung VA Od 10-R1/4 AG
EDELSTAHL-DREHGELENK-KEGEL-WINKELBESCHLAG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:842893
Mecaline:884283
Rubix:3235894
EAN:3660338377136

Dokumente
Produktdetails : 884283 Push-In Winkelverschraubung VA Od 10-R1/4 AG
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In Winkelverschraubung VA Od 10-R1/4 AG
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | kegelförmig |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/4 |
| Anschluss 2 | 10 |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen