845.018-6 ES Gerade Steckverschr.R1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 6, ES 1.4404
Gerade Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:845.018-6 ES
Rubix:1626627
Hersteller:135076
EAN:4047322492836


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 außengewinde konisch (gewindenorm iso 7-1) |
Dokumente
Produktdetails : 845.018-6 ES Gerade Steckverschr.R1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 6, ES 1.4404
Gerade Steckverschraubung, Außensechskant, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | r 1/8 außengewinde konisch (gewindenorm iso 7-1) |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauchanschluss für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage