853061 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 8-G1/8

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, INNENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT AUßENSECHSKANT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853061
Rubix:3234961
EAN:3660338092442
853061 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 8-G1/8

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853061 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 8-G1/8


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 8-G1/8

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 28
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen