884004 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 12 G1/4 AG
DREHGELENK-STECKER, KURZES GEWINDE, WINKEL-STECKVERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884004
Rubix:3235673
EAN:3660338373947

Dokumente
Produktdetails : 884004 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 12 G1/4 AG
Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 12 G1/4 AG
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Anschluss 2 | 12 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Gewindeschneiden | g1/4 (bsp parallel / g-gewinde) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen