KQ2S04-M5N Steckverbindung

One-Touch-Verschraubung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2S04-M5N
Rubix:2140566
Hersteller:00981558
EAN:3618036052039
KQ2S04-M5N Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartm
Anschluss 14 mm
Anschluss 2m5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2S04-M5N Steckverbindung


Bei SMC investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Leistung und Funktionalität unserer Produkte zu verfeinern und zu verbessern, sowie neue Innovationen zu entwickeln, um Energieeinsparungen zu erzielen und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere neue KQ2-Verschraubung, die Schläuche können mit 30 % bzw. 20 % weniger Kraftaufwand eingeführt und abgedichtet bzw. herausgezogen werden. Dadurch können die Verschraubungen noch schneller und einfacher montiert werden, was zu geringeren Arbeitskosten führt. Neben den kompakten und leichten Lösungen im bestehenden Sortiment bietet die neue KQ2-Serie weitere reduzierte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse, mit einer um bis zu 23 % reduzierten Breite und einer um bis zu 24 % reduzierten Höhe ermöglichen, was die Steckverbindungen im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen um 57 % leichter macht. Darüber hinaus bietet die Serie KQ2 zwei Gewindematerial-Optionen: Messing und Messing, chemisch vernickelt, sowie zwei Arten von Dichtungen mit einem Dichtungsdesign oder Dichtungen, die wiederholbare Rohrleitungen ermöglichen und Verunreinigungen im Falle der Dichtung verhindern. Die Serie KQ2 verfügt auch über zahlreiche andere Gewindearten von M, R, NPT, UNF und UNI sowie eine umfassende Durchmesserauswahl ab Ø 2 mm (für die Drucklufteinsparung in Anwendungen mit niedrigem Durchfluss) bis Ø 16 mm (für die Optimierung der Zykluszeiten bei Anwendungen mit hohem Durchfluss).
KQ2S, Steckverschraubung, gerade, mit Außengewinde und Innensechskant

Stärken

•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für Vakuum- und Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen von Schläuchen, ohne diese zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Anwendungen

Für Vakuum und Druckluft. Ebenfalls für Wasser geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Gewindeartm
Anschluss 14 mm
Anschluss 2m5
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (gewindeabschnitt des bolzens);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (klemmhülse, entriegelungsknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
2,57 exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std