745.038-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G3/8 a., Schlauch-Ø 12
Gerade Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:745.038-12
Rubix:346467
Hersteller:108566
EAN:4047322208796



Dokumente
Produktdetails : 745.038-12 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G3/8 a., Schlauch-Ø 12
Gerade Steckverschraubung click-clock , M3 a., für Schlauch-Außen-Ø 3 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 et |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 12 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
