745.012-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/2 a., Schlauch-Ø 10
Gerade Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:745.012-10
Rubix:799093
Hersteller:108568
EAN:4047322271929

Dokumente
Produktdetails : 745.012-10 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/2 a., Schlauch-Ø 10
Gerade Steckverschraubung click-clock , M3 a., für Schlauch-Außen-Ø 3 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
