124.014-8 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/4 innen, Ø 8 mm
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:124.014-8
Rubix:340102
Hersteller:109201
EAN:4047322023023




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ig |
Dokumente
Produktdetails : 124.014-8 Gerade Steckverschraubung >Blaue Serie<, G 1/4 innen, Ø 8 mm
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie , M5 i., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 ig |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen