207.038-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 8 mm

Gerade Steckverschraubung Blaue Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:207.038-8
Rubix:799185
Hersteller:109167
EAN:4047322263948
207.038-8 Gerade Steckverschr.»Blaue Serie«, rund, G3/8 außen Ø 8 mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff bzw. messing vernickelt
Anschluss 1g 3/8 ag
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 207.038-8 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, G3/8 außen Ø 8 mm


Gerade Steckverschraubung, Blaue Serie. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Werkstoffkunststoff bzw. messing vernickelt
Anschluss 1g 3/8 ag
Profilrund
Anschluss 2schlauch-außen-ø 8 mm
Typgerade steckverschraubung
Rohrdurchmesser8 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode39174000
1,13 exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen