847.1008 Gerade Steckverbindungred. >metallica<, Schlauch-Außen-Ø10/8
Gerade Steckverbindung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:847.1008
Rubix:1423907
Hersteller:108974
EAN:4047322390828


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø1 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 847.1008 Gerade Steckverbindungred. >metallica<, Schlauch-Außen-Ø10/8
Gerade Steckverbindung, reduzierend Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | schlauch-außen-ø1 10 mm |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø2 8 mm |
| Typ | gerade steckverbindung reduzierend |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen