11.0412 Gerade Einschraubverschraubung, M5 a., für Schlauch 5/3, MS
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.0412
Rubix:70277
Hersteller:110457
EAN:4047322013567



Dokumente
Produktdetails : 11.0412 Gerade Einschraubverschraubung, M5 a., für Schlauch 5/3, MS
Gerade Einschraubverschraubung, M5 a., für Schlauch 5/3 mm, SW 7, MessingZur Montage von Kunststoffschläuchen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | schlauch 5/3 |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | m5 a. |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
