11.0418-ES Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., Schlauch 10/8, ES 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.0418-ES
Rubix:339341
Hersteller:110673
EAN:4047322013710




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : 11.0418-ES Gerade Einschraubverschr.G1/4 a., Schlauch 10/8, ES 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 17, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch 10/8 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen