ES 40 Gerade Einschraubverschr., R1/2, Rohr-Ø12, ES 1.4571, 315bar
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 40
Rubix:347281
Hersteller:112387
EAN:4047322127974




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 (din 2353) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : ES 40 Gerade Einschraubverschr., R1/2, Rohr-Ø12, ES 1.4571, 315bar
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG STANDARD - EDELSTAHL 1.4571 -
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 (din 2353) |
| Anschluss 1 | r 1/2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 12 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage