ES 37 Gerade Einschraubverschr., R3/8, Rohr-Ø15, ES 1.4571, 315bar
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 37
Rubix:347275
Hersteller:112384
EAN:4047322127912




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : ES 37 Gerade Einschraubverschr., R3/8, Rohr-Ø15, ES 1.4571, 315bar
Gerade Einschraubverschraubung, R 3/8, Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | es 37 |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 15 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage