N 35 Gerade Einschraubverschr.R3/8 a., Rohr-Außen-Ø10, MS vern.
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:111971
Rubix:348091
Hersteller:N 35




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 a (konisches außengewinde nach iso 7-1) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N 35 Gerade Einschraubverschr.R3/8 a., Rohr-Außen-Ø10, MS vern.
Gerade Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 a (konisches außengewinde nach iso 7-1) |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | schneidring-/bite-typ rohrverschraubung (din 2353, leichte baureihe) |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 10 mm |
| Gewindeart | bspt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage