D01250838 Gerade Einschraubverschraubung, 8 - R3/8 Pneufit D
Gerade Einschraubverschraubung, 8 - R3/8 Pneufit D
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:D01250838
Rubix:304533


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | acetal (pom); greifring sus; dichtung epdm |
|---|---|
| Typ | d01250838 gerade einschraubverschraubung, 8 - r3/8 pneufit d |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : D01250838 Gerade Einschraubverschraubung, 8 - R3/8 Pneufit D
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 8 - R3/8 PNEUFIT D
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | acetal (pom); greifring sus; dichtung epdm |
|---|---|
| Typ | d01250838 gerade einschraubverschraubung, 8 - r3/8 pneufit d |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 8 mm |
| Fluidtyp | wasser, flüssige lebensmittel sowie luft und gas |
| Max. Temperatur | 98 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort