MAVE08SRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:MAVE08SRCF
Rubix:884189
Hersteller:MAVE08SRCF
MAVE08SRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typin-line-diagnosearmatur
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2a bspp ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MAVE08SRCF (EO) Manometer Verschraubung mit Dichtkegel EO


Manometerverschraubung mit Dichtkegel
Gehäuse-Werkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: Metrisches konusloses Drehgelenk mit 24°-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8S
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde mit Dichtungsscheibe
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/2-14
Anschlusstyp: BSPP Manometer-Adapter
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 9100
Maximaler statischer Druck: 9100
O-Ring Material: NBR

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typin-line-diagnosearmatur
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2a bspp ''
Zolltarifcode73079910
13,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std