GE12ZLR1/2EDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2

Parker Hannifin Hydraulische Rohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE12ZLR1/2EDCF
Rubix:77800
Hersteller:GE12ZLR1/2EDCF
GE12ZLR1/2EDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl verzinkt
Typstiftleiste
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE12ZLR1/2EDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO2


EO-2 Verschraubungen haben Elastomerdichtungen an allen Verbindungsstellen für eine hermetisch dichte Rohrverbindung, leckagefreie Verbindung von Rohren und Komponenten in Hydrauliksystemen. Für eine zuverlässige Funktion der gesamten Einheit. Die Konstruktion basiert auf DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. EO-2 Verschraubungen sind für Hochdruckanwendungen geeignet. Die statische Verpressung verhindert das Eindringen von Luft in das Flüssigkeitssystem auch unter Vakuumbedingungen.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

-Hochdruck
Durch die spezielle Behandlung größerer Muttern (25S/28L und größer) wurden die Anzugsdrehmomente der EO-PSR-Verschraubungen um 25% reduziert
Erleichtert und beschleunigt die Montage
Verhindert Untermontage
Überdrehschutz
Federeffekt
Sichere Montage
Multifunktionale Ringgeometrie
Einfache und schnelle Beschaffung
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Chemikalientransfer;Kraftstofftransfer;Hydraulik;Mobile Ausrüstung;Ölfeld;Verpackung;Landwirtschaft;Automotive;Bauwesen;Industrielle Produktionsausrüstung;Schifffahrt;Materialhandhabung;Transport;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Mobile;Öl und Gas;Stromerzeugung;Prozess;Transport;Wasser

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl verzinkt
Typstiftleiste
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Fluidtyphydraulische flüssigkeit
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur400 °C
Zolltarifcode73079910
7,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std