EW10ZLCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO2
Parker Hannifin Winkelstutzen mit Dichtkegel EO2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EW10ZLCF
Rubix:77291
Hersteller:EW10ZLCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | 90° ellenbogen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,63 '' |
Produktdetails : EW10ZLCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO2
Inklusive Zubehör: Vormontiert mit EO-2 Funktionsmutter
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 500
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | 90° ellenbogen |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,63 '' |
| Max. Betriebsdruck | 500 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 10 mm |
| Fluidtyp | hydraulikflüssigkeiten; chemikalien; kraftstoffe; gase; dampf |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std