BTMB6 Metru-Lok, Üm-Schneidring-Einheit
Hannifin Kompressionsverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:BTMB6
Rubix:1589334
Hersteller:BTMB6


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | kompressionsverschraubung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
Produktdetails : BTMB6 Metru-Lok, Üm-Schneidring-Einheit
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: MUTTER MIT FERRULE
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.007
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Metrulok Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 10
Form: MUTTER MIT FERRULE
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.007
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | kompressionsverschraubung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Max. Betriebsdruck | 550 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 12 mm |
| Fluidtyp | wasser; bearbeitungsöl; kraftstoff; hydrauliköl; druckluft; chemische flüssigkeiten; desinfektionsmittel |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 190 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
117,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort