5-4F642EDMXS Gerader Einschraubstutzen

Parker Hannifin Flare JIC Rohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:5-4F642EDMXS
Rubix:890403
Hersteller:5-4F642EDMXS
5-4F642EDMXS Gerader Einschraubstutzen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl;chrom-6 frei
Typstiftleiste mit drehgelenk
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 - 19;1/2 - 20 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5-4F642EDMXS Gerader Einschraubstutzen


Die 37° Flare JIC-Rohrverschraubungen und -Adapter von Parker, Triple-Lok®, erfüllen die Anforderungen von SAE J514 und ISO 8434-2 und bieten das branchenweit breiteste Angebot an Anschlussenden. Die Konstruktion hat eine kleine Metall-Metall-Dichtungsfläche, was zu einer kompakten Bauweise, einem geringen Montagedrehmoment und einer hohen Temperatur- und Druckbeständigkeit führt.
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Größe: Female 37° Flare Swivel
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 5/16, 8
Anschluss 2 Größe: BSPP-Außengewinde mit elastischer Dichtung
Anschluss 2 Gewindegröße: 1/4-19, na
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf BSPP-ED mit metrischem Sechskant
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Met: SAE J514

Stärken

- Leicht anpassbar an zöllige und metrische Rohre und Schläuche, was zu weltweiter Akzeptanz führt
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Der robuste Anschlussbolzen von Parker für verstellbare Anschlüsse wird mit einer längeren Kontermutter hergestellt, die eine Beschädigung der Unterlegscheibe und mögliche Leckagen praktisch ausschließt,
Die Muttern sind mit einer Beschichtung versehen, die ein Festfressen verhindert
Die ToughShield Plus-Beschichtung übertrifft die SAE-Korrosionsstundenanforderungen für Rotrost bei weitem und hält bis zu 3.000 Stunden ohne Rotrost, wie von einer unabhängigen Prüfstelle festgestellt wurde (getestet nach ASTM B117/ISO 9227)

Anwendungen

Anschlüsse für hydraulische Flüssigkeiten und Gase

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl;chrom-6 frei
Typstiftleiste mit drehgelenk
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 - 19;1/2 - 20 ''
Fluidtyphydraulikflüssigkeit;gas
19,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std