M02250406 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C

Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:M02250406
Rubix:305865
Hersteller:M02250406
M02250406 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (körper); vernickelte messinggewinde; edelstahl (greifring); nbr (dichtungen); pom (aufnahme/backing ring)
Anschluss 1m6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M02250406 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C


Gerade Einschraubverschraubung 4 - M6 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - M6 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (körper); vernickelte messinggewinde; edelstahl (greifring); nbr (dichtungen); pom (aufnahme/backing ring)
Anschluss 1m6
Profilgerade
Anschluss 24
Max. Temperatur60 °C
Typgerade einschraubverschraubung (pneufit c)
Rohrdurchmesser4 mm
Zolltarifcode73079980
3,11 exkl. MwSt.
/ Stück
3,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std