M022A0405 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M5 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M5 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M022A0405
Rubix:305870
Hersteller:M022A0405


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikon-/vmq-frei); gewindeteile und kragen: vernickeltes messing; stützring: pom; krallenring: edelstahl; gewindesicherung/gewindedichtung voraufgetragen |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 mm o.d. tube (push-in fitting) |
Produktdetails : M022A0405 Gerade Einschraubverschraubung, 4 - M5 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung 4 - M5 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - M5 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikon-/vmq-frei); gewindeteile und kragen: vernickeltes messing; stützring: pom; krallenring: edelstahl; gewindesicherung/gewindedichtung voraufgetragen |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 mm o.d. tube (push-in fitting) |
| Profil | gerader adapter (innensechskant) - pneufit® m push-in-steckverbinder, m5 x 4 mm |
| Anschluss 2 | male thread m5 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort