11.512-10 Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/2 i., für Schlauch 10/8
Gerade Aufschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:11.512-10
Rubix:339378
Hersteller:110511
EAN:4047322014274




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 11.512-10 Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/2 i., für Schlauch 10/8
Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/2 i., für Schlauch 10/8 mm, SW 24, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 ig |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch 10/8 (innen-ø 8 / außen-ø 10 mm) |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage