C02261018 Gerade Aufschraubverschraubung, 10 - G1/8 Pneufit C
Gerade Aufschraubverschraubung, 10 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02261018
Rubix:123198
Hersteller:C02261018


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (pbt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 (iso g female thread) |
Produktdetails : C02261018 Gerade Aufschraubverschraubung, 10 - G1/8 Pneufit C
GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 10 - G1/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff (pbt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 (iso g female thread) |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort