Präzisions-/ Spindellager SKF 71932 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 220 mm | Breite: 28 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71932 CDGA/P4A
Rubix:100531
Hersteller:45190
EAN:7316570948134




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 71932 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Schrägkugellagersatz, hochgenau, Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x220x220 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2640 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71932 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 160000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.354,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.612,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort