Präzisions-/ Spindellager SKF 729 CDGB/P4A, Innendurchmesser: 9 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:729 CDGB/P4A
Rubix:958337
Hersteller:456678
EAN:7316575974862

Produktdetails : 729 CDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Kugellager Schrägkontakt radial, Deckscheibe auf beiden Seiten
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
