Präzisions-/ Spindellager SKF 71826 CDGA/P4, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 18 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71826 CDGA/P4
Rubix:958059
Hersteller:394246
EAN:7316574349944


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 71826 CDGA/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Kugellager Schrägkontakt radial, Deckscheibe auf beiden Seiten
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 770 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.110,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.321,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage