Präzisions-/ Spindellager SKF 71826 ACD/P4DGB, Innendurchmesser: 130 mm | Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 18 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71826 ACD/P4DGB
Rubix:958124
Hersteller:404596
EAN:7316574451814


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 71826 ACD/P4DGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Kugellager Schrägkontakt radial, Deckscheibe auf beiden Seiten
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1540 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.344,91 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.790,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage