Gelenklager INA GE15-FO-2RS-E, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE15-FO-2RS-E
Rubix:3321697
Hersteller:3006772430000
EAN:4064328079854
GE 15-FO-2RS-E (INA) Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 15-FO-2RS-E (INA) Gelenklager INA


Radiales Kugelgelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring mit gewölbter Oberfläche und Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Abmessungsreihe G, abgedichtet

Stärken

Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.

Anwendungen

Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite16 mm
Werkstoffstahl/stahl (gleitkontakt); durotect m-beschichtung (manganphosphat)
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Typradiales kugelgelenklager (wartungsbedürftig), abgedichtet (2rs)
Gewicht0,046 kg
Stärke16 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr21300 N
40,03 exkl. MwSt.
/ Stück
47,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage